Roulement à aiguilles INA NKIS20

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NKIS20
Rubix :0269-1005654
Fabricant :0000078700000
EAN :4012802059854
ROULEMENT AIGUILLES NKIS 20 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 20 QMC 1 INA


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Roulement à aiguilles NKIS, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Sérienkis
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
69,35 HT
/ unité
83,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours