Roulement à aiguilles INA NA6908-ZW-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA6908-ZW-XL-C3
Rubix :0269-1484717
Fabricant :0507442080030
EAN :4012802307146
ROULEMENT A AIGUILLES NA6908 ZW XL C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA6908 ZW XL C3 INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur40 mm
Sériena69..-zw-xl
Charge statique de base, radiale - C0r116000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr74000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
124,98 € HT
/ unité
149,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours