Références
INA :HK1812-B-L271
Rubix :0269-1487713
Fabricant :0000593310968
EAN :4054362393207


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1812-B-L271 INA
Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk..-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 € HT
/ 10 unités
95,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours