Références
INA :NA4909-RSR-XL
Rubix :0269-1005285
Fabricant :0507837500000
EAN :4012802704709


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4909 RSR-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre unilatéral
Roulements à aiguilles NA49..-RSR, série de dimensions 49, joint d'étanchéité sur un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Série | na49..-2rsr-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 59000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43000 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,38 € HT
/ unité
131,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours