Roulement à aiguilles INA NK50/35-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK50/35-TV-XL
Rubix :0269-1005516
Fabricant :0507543940000
EAN :4012802701517
ROULEMENT AIGUILLES NK 50/35TVXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 50/35TVXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence4900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r132000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
61,73 € HT
/ unité
74,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours