Roulement à aiguilles INA NKI10/16-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI10/16-XL
Rubix :0269-1005551
Fabricant :0507617140000
EAN :4012802734201
ROULEMENT AIGUILLES NKI 10/16-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 10/16-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur16 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence17300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
27,67 € HT
/ unité
33,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h