Roulement à aiguilles SKF NKI 12/16

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 12/16
Rubix :0301-1108908
Fabricant :14258
EAN :7316577117809
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 12/16 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 12/16 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Sérienki
Cageacier
Vitesse de référence22000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r15,3 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11,7 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
28,88 € HT
/ unité
34,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours