Roulement à aiguilles INA NA49/22-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA49/22-XL-C3
Rubix :0269-1487660
Fabricant :0506617010030
EAN :4012802172447
ROULEMENT AIGUILLES NA49/22-XL-C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NA49/22-XL-C3 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur17 mm
Sériena..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r29500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
46,50 € HT
/ unité
55,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours