Roulement à aiguilles INA RNA4924-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RNA4924
INA :RNA4924-XL
Rubix :0269-1006916
Fabricant :0506730500000
EAN :4047643205320
ROULEMENT AIGUIL. RNA4924XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4924XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur45 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence2250 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r390000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr205000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
450,48 € HT
/ unité
540,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours