Roulement à aiguilles INA HK2820-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2820-B
Rubix :0269-1004188
Fabricant :0066660600000
EAN :4012802414530
DOUILLE AIGUILLES HK2820 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2820 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence6400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20900 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
11,42 € HT
/ unité
13,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h