Roulement à aiguilles INA NKI40/20-F-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI40/20-F-XL
Rubix :0269-1463204
Fabricant :0001974240000
EAN :4012802059236
ROULEMENT AIGUILLES NKI40/20-F-X

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI40/20-F-X


Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Roulement à aiguilles NKI..-F-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure à 2 bords

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Sérienki..-f-xl
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
83,23 € HT
/ unité
99,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours