Roulement à aiguilles INA HK1010-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK1010-B
Rubix :0269-1004133
Fabricant :0011976810000
EAN :4054362388586


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1010 B QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | hk..-b |
| Vitesse de référence | 17400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,89 € HT
/ unité
7,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h