Roulement à aiguilles INA NKI95/36-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI95/36-XL
Rubix :0269-1005620
Fabricant :0507629310000
EAN :4047643204163
ROULEMENT AIGUILLES NKI 95/36-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 95/36-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur36 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence2750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r250000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr129000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
406,68 € HT
/ unité
488,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours