Roulement à aiguilles INA NKIS17

Roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NKIS17
Rubix :0269-1005653
Fabricant :0000078540000
EAN :4012802118087
ROULEMENT AIGUILLES NKIS 17 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 17 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Sérienkis
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
64,09 € HT
/ unité
76,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours