Roulement à aiguilles INA RNA4907-RSR-XL
Roulement à aiguilles RNA49..-RSR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RNA4907-RSR-XL
Rubix :0269-1006895
Fabricant :0507729960000
EAN :4012802701968


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4907 RSR-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante d'un côté.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | rna49..-rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29500 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,32 € HT
/ unité
91,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours