Roulement à aiguilles INA NA6910-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA6910-ZW-XL
Rubix :0269-1005323
Fabricant :0507442240000
EAN :4012802216400
ROULEMENT AIGUIL. NA6910 ZWXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6910 ZWXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Sériena69..-zw-xl
Vitesse de référence4400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r139000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr82000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
164,47 € HT
/ unité
197,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours