Roulement à aiguilles INA HK2538-ZW
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2538-ZW
Rubix :0269-1004186
Fabricant :0001734600000
EAN :4012802429459


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2538 ZW QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Série | hk..-zw |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 66000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € HT
/ unité
20,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h