Roulement à aiguilles INA NKI15/16-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI15/16-XL
Rubix :0269-1005555
Fabricant :0507619600000
EAN :4047643204439
ROULEMENT AIGUILLES NKI 15/16-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur27 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 15/16-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur27 mm
Largeur16 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence12800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14700 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
30,55 € HT
/ unité
36,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h