Références
INA :NKI22/20-XL
Rubix :0269-1005562
Fabricant :0507620360000
EAN :4012802429213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 22/20-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nki..-xl |
| Vitesse de référence | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,15 € HT
/ unité
51,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h