Références
INA :RNA4909-XL
Rubix :0269-1006899
Fabricant :0506511610000
EAN :4012802436495


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4909-XL QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | rna..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 73000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 € HT
/ unité
73,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours