Références
INA :NKS135
Rubix :0269-1288762
Fabricant :0000028950000
EAN :4054363051724

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 135 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | nks |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 244,60 € HT
/ unité
1 493,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours