Rotules lisses SKF GEH 25 C, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEH 25 C
Rubix :0301-1356185
Fabricant :6962
EAN :7316577079473


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROTULE GEH 25 C SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Ces rotules comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté chargé de PTFE et ne nécessitent aucune maintenance. Les surfaces de glissement doivent être protégées des contaminants par une étanchéité externe. Ces rotules sont également disponibles avec une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand (suffixe GEH) pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.
Points forts
- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | acier+ptfe bronze fritté |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 65500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,25 € HT
/ unité
83,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h