Rotules lisses SKF BLRB365214F, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 57 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :BLRB365214F
Rubix :0301-1305926
EAN :7316571448626
ROTULE BLRB 365214 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur57 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE BLRB 365214 F SKF


Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Ces roulements ont une conception sur mesure.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur57 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Epaisseur42 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr280002,2 N
201,27 € HT
/ unité
241,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.