Rotules lisses INA GE140-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 230 mm | Largeur : 130 mm | Diamètre intérieur : 140 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE140-FO-2RS-A
Rubix :0269-1438547
Fabricant :0066538040000
EAN :4012802534115
ROTULE GE140-FO-2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE140-FO-2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur130 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1730000 N
3 299,94 € HT
/ unité
3 959,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.