Rotules lisses INA GE6-DO, Diamètre extérieur : 14 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE6-DO
Rubix :0269-1003730
Fabricant :0066482070000
EAN :4012802530582
ROTULE GE 6 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 6 DO INA


Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur6 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr4420 N
18,59 € HT
/ unité
22,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.