Rotules lisses SKF GE 15 ES, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 15 ES
Rubix :0301-1108912
Fabricant :6705
EAN :7316576609220


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROTULE GE 15 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € HT
/ unité
30,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h