Rotules lisses INA GE6-FW, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE6-FW
Rubix :0269-1302459
Fabricant :0066498230000
EAN :4012802531350
ROTULE GE6-FW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE6-FW INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, conception ouverte

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur9 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr5850 N
57,98 HT
/ unité
69,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.