Rotules lisses SKF GE 110 ES-2RS, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 70 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 110 ES-2RS
Rubix :0301-1356756
Fabricant :6670
EAN :7316576609534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : ROTULE GE 110 ES-2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 655000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,56 € HT
/ unité
759,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours