Rotules lisses INA GE25-LO, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE25-LO
Rubix :0269-1003647
Fabricant :0066528320000
EAN :4012802533453
ROTULE GE 25 LO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 25 LO INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur25 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr60500 N
57,79 € HT
/ unité
69,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.