Rotules lisses SKF GEZ 204 ES-2RS, Diamètre extérieur : 90.488 mm | Largeur : 50.013 mm | Diamètre intérieur : 57 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 204 ES-2RS
Rubix :0301-1074624
Fabricant :7091
EAN :7316576612329


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,488 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 204 ES 2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,488 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 280000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,04 € HT
/ unité
296,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours