Rotules lisses SKF GE 15 C, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 15 C
Rubix :0301-1108916
Fabricant :6704
EAN :7316576609213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROTULE GE 15 C SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Ces rotules comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté chargé de PTFE et ne nécessitent aucune maintenance. Les surfaces de glissement doivent être protégées des contaminants par une étanchéité externe. Ces rotules sont également disponibles avec une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand (suffixe GEH) pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier + bronze fritté imprégné de ptfe |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € HT
/ unité
30,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h