Rotules lisses INA GE35-AW-A, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE35-AW-A
Rubix :0269-1003667
Fabricant :0066516230000
EAN :4012802547382


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROTULE GE 35 AW-A INA
Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 1,04 kg |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1300000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 778000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,82 € HT
/ unité
443,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h