Rotules lisses SKF GE 200 ES, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 130 mm | Diamètre intérieur : 200 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 200 ES
Rubix :0301-1357974
Fabricant :6740
EAN :7316576609596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 130 mm |
Détails articles : ROTULE GE 200 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2120000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 485,35 € HT
/ unité
4 182,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours