Rotules lisses INA GE160-DO, Diamètre extérieur : 230 mm | Largeur : 105 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE160-DO
Rubix :0269-1003604
Fabricant :0066483200000
EAN :4012802531046


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 105 mm |
Détails articles : ROTULE GE 160 DO INA
Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1730000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 535,63 € HT
/ unité
1 842,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours