Rotules lisses INA GE35-AX, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE35-AX
Rubix :0269-1003668
Fabricant :0066542230000
EAN :4012802534641


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROTULE GE 35 AX INA
Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 1,023 kg |
| Epaisseur | 22 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1300000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 259000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,85 € HT
/ unité
467,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h