Rotules lisses INA GE16-PB, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 16 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE16-PB
Rubix :0269-1097281
Fabricant :0066526620000
EAN :4012802533217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROTULE GE 16 PB INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,78 € HT
/ unité
84,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h