Rotules lisses SKF GEG 80 ES, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 80 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEG 80 ES
Rubix :0301-1357850
Fabricant :6943
EAN :7316577059383


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : ROTULE GEG 80 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier et une bague intérieure débordante. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 400000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,33 € HT
/ unité
469,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours