Rotules lisses INA GE22-PW, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 22 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE22-PW
Rubix :0269-1438532
Fabricant :0066500310000
EAN :4012802531664


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROTULE GE22-PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,03 € HT
/ unité
120,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours