Embout à rotule INA GAKL14-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL14-PW-A
Rubix :0269-1003461
Fabricant :0066333580000
EAN :4012802547412
EMBOUT A ROTULE GAKL 14 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 14 PW-A INA


Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pw
Longueur78 mm
Diamètre extérieur28 mm
75,51 € HT
/ unité
90,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h