Embout à rotule INA GAKL8-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL8-PB-A
Rubix :0269-1003478
Fabricant :0066334470000
EAN :4012802524192
EMBOUT A ROTULE GAKL 8 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 8 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pb
Longueur54 mm
Diamètre extérieur19 mm
41,87 € HT
/ unité
50,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h