Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE13,5X8,7A4, Diamètre intérieur: 8.7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME

Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONDSE13,5X8,7A4
Rubix :U600-8280904
Fabricant :921048
EAN :4043377339881
ROND SECU 2 COMBI 13,5X8,7 INOX A4 921048
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur8,7 mm
Diamètre extérieur13,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 13,5X8,7 INOX A4 921048


Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 13,5X8,7X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,7 mm
Diamètre extérieur13,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Epaisseur2 mm
Typerondelles de securité à deux combinaisons,étroites
Normehors norme
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 230,58 HT
/ 200 unités
1 476,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8,7 mm

Diamètre extérieur

13,5 mm
Sélectionner les références (11)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.