Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC5A1.4122, Diamètre intérieur: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TRUARC5A1.4122
Rubix :U600-8306055
Fabricant :679925
EAN :4043377146953
ROND ARRET PR ARBRE 5 DIN 6799 INOX A1.4122 679925
Résumé technique
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur11,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 5 DIN 6799 INOX A1.4122 679925


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 11,3X5X0,7

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur11,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Epaisseur0,7 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
Normedin 6799
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,60 HT
/ 1 000 unités
195,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

5 mm

Diamètre extérieur

11,3 mm
Sélectionner les références (28)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.