Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L23A2, Diamètre intérieur: 23 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L23A2
Rubix :U600-8281653
Fabricant :00932230
EAN :4043377012821


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.23 DIN 93 INOX A2 00932230
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 50X23X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,13 € HT
/ 100 unités
80,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
50 mm