Filtres
Catégories
  • Anneau d'arrêt (1077)
  • Rondelle plate (931)
  • Rondelle-arrêtoir (259)
  • Rondelle à ressort (218)
  • Rondelle Grower (150)
  • Rondelle haute résistance (112)
  • Rondelle de carrosserie (84)
  • Anneau d'étanchéité (45)
  • Bague de calibrage (41)
  • Bague de réglage (21)
  • Plaque de fixation (14)
  • Bague d'arrêt (10)
  • Marque

    177 produit(s) avec 2 962 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :RONMU8A2
    • rubix :V600-8204802
    • fabricant :881145
    • ean :3660338346217
    • Diamètre intérieur
      8,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      18 mm
    12,92 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONLU6A2
    • rubix :V600-8204813
    • fabricant :881132
    • ean :3660338346095
    • Diamètre intérieur
      6,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      18 mm
    11,14 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONLLU6A2
    • rubix :V600-8204772
    • fabricant :881179
    • ean :3660338346521
    • Diamètre intérieur
      6,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      24 mm
    20,18 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONMU10A4
    • rubix :V600-8204789
    • fabricant :881158
    • ean :3660338346330
    • Diamètre intérieur
      10,5 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      22 mm
    20,45 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONAZ8A2
    • rubix :V600-8204847
    • fabricant :881095
    • ean :3660338345760
    • Diamètre intérieur
      8,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      15 mm
    23,10 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONMU12A2/100
    • rubix :U600-8280547
    • fabricant :255142M12
    • ean :4043377141040
    • Diamètre intérieur
      12 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      27 mm
    24,32 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONZ6A2
    • rubix :V600-8204825
    • fabricant :881120
    • ean :3660338345982
    • Diamètre intérieur
      6,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      12 mm
    5,12 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :CIREXT20A
    • rubix :V600-8204932
    • fabricant :881001
    • ean :3660338344916
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 471
    • Type
      Circlip
    77,32 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :CIRINT28A
    • rubix :V600-8204928
    • fabricant :881007
    • ean :3660338344978
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 472
    • Type
      Circlip
    63,65 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONLLU10A2/500
    • rubix :U600-8280643
    • fabricant :255132LL10
    • ean :4043377140845
    • Diamètre intérieur
      10 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      36 mm
    35,46 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONLU4A4
    • rubix :V600-8206575
    • fabricant :255144L4
    • Diamètre intérieur
      4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      14 mm
    27,75 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :CIRE10A9521
    • rubix :U600-8295912
    • fabricant :0471210
    • ean :4043377039521
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 471
    • Type
      0,034
    53,78 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONWCARR10A1
    • rubix :V600-8216864
    • fabricant :7980210
    • Diamètre intérieur
      10 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      16 mm
    27,85 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONMU2A4
    • rubix :V600-8206571
    • fabricant :255144M2
    • Diamètre intérieur
      2,2 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      5,5 mm
    Au lieu de 8,05
    Promotion
    1,00 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONPLU8,4A2
    • rubix :U600-8280473
    • fabricant :9021284
    • ean :4043377198174
    • Diamètre intérieur
      8,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      24 mm
    79,45 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONW5A1.4310
    • rubix :U600-8280357
    • fabricant :012725
    • ean :4043377024619
    • Diamètre intérieur
      5 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      9,2 mm
    9,00 HT
    / 1 000 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :RONAZA6,4A2
    • rubix :U600-8281415
    • fabricant :67982064
    • ean :4043377146069
    • Diamètre intérieur
      6,4 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      11 mm
    25,10 HT
    / 1 000 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :CIRI16A0169
    • rubix :U600-8295651
    • fabricant :0472216
    • ean :4043377040169
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 472
    • Type
      Circlips pour trous
    100,76 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • acton :6450516
    • rubix :5668-8049040
    • ean :3604880060238
    • Diamètre intérieur
      17,3 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      40 mm
    80,93 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :RONCHAN10A4ISO
    • rubix :U600-8281265
    • fabricant :7090410
    • ean :4043377309198
    • Diamètre intérieur
      10 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      20 mm
    23,17 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :RONCR15X8,2X0,8A1
    • rubix :U600-8281214
    • fabricant :2093215 82 08
    • ean :4043377140456
    • Diamètre intérieur
      8,2 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      15 mm
    34,51 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :RONCUVE6A2
    • rubix :U600-8281098
    • fabricant :2761926
    • ean :4043377246820
    • Diamètre intérieur
      6 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      12 mm
    58,80 HT
    / 500 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECCT/2,7-6XA2
    • rubix :U600-8304792
    • fabricant :903926 17-27
    • ean :4043377225351
    • Diamètre intérieur
      6 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9039
    145,08 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :RON13A4
    • rubix :U600-8281673
    • fabricant :01254130
    • ean :4043377024053
    • Diamètre intérieur
      13 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Diamètre extérieur
      24 mm
    65,40 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 177