Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE16/200, Diamètre intérieur: 15.2 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE16/200
Rubix :U600-8311884
Fabricant :000471.00000.9160.000
EAN :4043952085615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.16 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.16 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,98 € HT
/ 200 unités
40,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
15,2 mm
Diamètre extérieur
16 mm