Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE6A9927, Diamètre intérieur: 5.6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE6A9927
Rubix :U600-8307010
Fabricant :047126
EAN :4043377039927


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.6 DIN 471 INOX 1.4122 - RENFORCE
Circlips pour arbres A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 0,7 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,88 € HT
/ 200 unités
53,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
5,6 mm
Diamètre extérieur
6 mm