Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431040, Diamètre intérieur: 37.1 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9925431040
Rubix :U600-8296189
Fabricant :9925431040
EAN :4043377390424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D40 ARRET POUR ARBRE
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 40X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour arbres |
| Norme | DIN 9925 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,64 € HT
/ 100 unités
222,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
37,1 mm
Diamètre extérieur
40 mm