Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE15/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE15/200
Rubix :U600-8311745
Fabricant :000471.00000.9150.000
EAN :4043952085608

Détails articles : CIRCLIP EXT D.15 DIN471 ACIER PU=K
Circlips pour arbres D.15 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 15 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | din 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,18 € HT
/ 200 unités
44,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre extérieur
15 mm
