Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI32A2889, Diamètre intérieur: 32 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI32A2889
Rubix :U600-8295577
Fabricant :0472453232
EAN :4043377362889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.32 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 32X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,85 € HT
/ 25 unités
247,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
34,4 mm