Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07360-121
Rondelle ressort din 2093
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07360-121
Rubix :0097-0041474
EAN :4059495169279
Documents
Détails articles : RONDELLE RESSORT DIN2093 D1=23 D=12,2 07360-121
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12,2 mm |
| Epaisseur | 1,85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,22 € HT
/ unité
1,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

